29994 現場掃除腰掛くん コンパル 89554124 29994 現場掃除腰掛くん コンパル 89554124 29994 現場掃除腰掛くん コンパル 89554124

現場掃除腰掛くん

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89554124 品番29994
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

幅が約28.5cmの収納口で現場の大きな木屑、ゴミなどもらくらく収まります。
工事現場の「ちょっと」の休憩に、大人が座れる耐荷重120kgの頑丈仕様です。
ほうきなどを収納できるフック付です。

用途現場掃除に。ゴミ収集のチリトリ、作業中の一休みに。 トラスコ品番828-9558 材質ポリプロピレン 質量(kg)1 モスグリーン 耐荷重120kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×365×675 2018年トラスコ掲載ページ9 0214

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする