コンパル
コンパルの 土木建築関連
コンパルの レーキ/トンボ/ジョレン
コンパルの 爪レーキ
四季のおソージパル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89554133
品番
30280
参考基準価格(税別)
¥3,966
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
四季を通して使え、お庭掃除・落葉とり・雪かきに活躍します。
伸縮パイプで好みの長さに調節可能です。
用途
春〜秋はガーデニング用として刈草・落葉等の収集に。冬はスコップとして急な積雪やちょっとした玄関周りやベランダの雪かきに。
仕様
コンパル 四季のおソージパル
トラスコ品番
828-9570
セット内容
皿(大)・(小)各1枚、伸縮ハンドル1本
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、アルミ合金、他
質量(kg)
1.54
色
赤(小)、オレンジ(大)
2018年トラスコ掲載ページ
9 0214