30082 アルミ手くまで コンパル 89554142 30082 アルミ手くまで コンパル 89554142 30082 アルミ手くまで コンパル 89554142 30082 アルミ手くまで コンパル 89554142

アルミ手くまで

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89554142 品番30082
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

小さい隙間のかき集めに、軽量ハンドタイプで巧みに操れます。
全長59cmの軽量手持ちサイズです。

全長(mm)590 先幅(mm)310 用途庭の掃除に。 トラスコ品番828-9563 材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ合金他 質量(g)240 爪長さ(mm)170 爪数14 2018年トラスコ掲載ページ9 1417

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする