28560 アルミ伸縮くまで コンパル 89554158 28560 アルミ伸縮くまで コンパル 89554158 28560 アルミ伸縮くまで コンパル 89554158 28560 アルミ伸縮くまで コンパル 89554158

アルミ伸縮くまで

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89554158 品番 28560
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

環境や用途に合わせて長さが自由自在に調節できます。
伸縮柄は軽くて丈夫なアルミ合金製です。
収納・保管に便利な伸縮式です。

全長(mm)1075〜1680 先幅(mm)300 用途家庭菜園、庭園の手入れに。 トラスコ品番828-9548 材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ合金他 質量(g)375 爪長さ(mm)145 爪数18 2018年トラスコ掲載ページ9 1417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89554158
2022-11-23
用途:
枯れ葉撤去作業に使用
大津シーハイツ自治会 様 (その他業種)

今回枯れ葉作業に使用しました公園の土の枯れ葉撤去作業には良いがアスファルトの枯れ葉作業はちょっと無理かなと判断します。

対象商品:
89554176
2021-12-10
用途:
掃除
その他業種

まとめて注文したら配送料がかからないのかと思ったら、本商品のみ個別に配送料がかかるので注意。総額は表示価格のほぼ倍の値段になる。

1人が参考にしています
対象商品:
89554158
2020-10-15
用途:
地域貢献活動の一環で、近隣の神社の境内の清掃に使用した。
株式会社ユアテックサービス 様 (建設業・工事業)

軽くて非常に使いやすかったが、作業終了後、1本だけ縮まなくなってしまった。縮まないだけなので、まだ、使えますが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする