ウルトラ熊手

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89554237 品番 491227
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

大型仕様でかき集め効率がアップします。
手肌にやさしい木柄仕様です。

材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材 全長(mm)700 爪長さ(mm)170 爪数14 先幅(mm)200 用途落葉掃き、庭清掃などに。 トラスコ品番828-9574 2018年トラスコ掲載ページ9 1417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89554228
2023-08-26
用途:
庭の芝生に落ちた枯葉等を集めるのに使用

期待どおりの商品でした。竹箒よりも楽に集められます。

対象商品:
89554228
2023-03-31
用途:
落ち葉かたずけ
サービス業

プラ熊手は初め心配したが、しなりも少なく使いやすい。竹の熊手より長持ち。

対象商品:
89554228
2022-11-14
用途:
造園業なので、毎日掃除で使います。
内野植木株式会社 様 (その他業種)

どこの造園業さんも仕事で、お世話になっていると思います。力強く使っても折れないし良心的なクマです。

1人が参考にしています
対象商品:
89554212
2021-10-19
用途:
除草作業の集草
大阪グリーン土木株式会社 様 (サービス業)

幅が大きく竹よりも柔軟性があるので効率よく集草でき、引っかかりも少ないので作業がはかどります。ただ、柔軟性が仇となって山が大きくなると重さに負けてしまいます。

対象商品:
89554212
2021-08-17
用途:
剪定後の枝葉集め
SERENO GARDEN 様

ほしかったものを入手できてよかった。大きいので効率があがる。しかし別に送料がかかるのはいただけない。

対象商品:
89554228
2020-07-07
用途:
清掃時
株式会社小島庭園工務所 様 (建設業・工事業)

関東では一般的なこの商品も関西では置いている店がほとんどありません。
以前に比べてプラ部分の消耗が早く感じます、柔らかくなったのでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする