30259 手スコップ・プラス コンパル 89554325 30259 手スコップ・プラス コンパル 89554325 30259 手スコップ・プラス コンパル 89554325

手スコップ・プラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89554325 品番30259
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

玄関周りやベランダの雪のけや、家周りの清掃の大型チリトリにもなります。
コンパクトサイズで保管にも便利です。
先端はアルミ合金補強付で丈夫です。
ハンドルはワンタッチ脱着式で小さく保管、収納ができます。

全長(mm)710 刃先幅寸法(mm)370 用途玄関周りやベランダの雪のけに。家周りの清掃の大型チリトリにも。 トラスコ品番828-9568 材質先端:アルミ合金、皿:ポリプロピレン、柄:アルミ合金、EVA樹脂、グリップ:ポリプロピレン 質量(g)560 刃長(mm)330 2018年トラスコ掲載ページ9 0841

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする