トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 一般用メガネ
トーアボージンの サングラス
保護メガネ ピットピット(ミラーレンズ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89554507
品番
2773
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
保護めがねの超進化形。万人の顔にジャストフィット。
屋外作業で眩しい時に。
形状
一眼型
機能
クッションパッド、パッド高さ4段階調節可、フリッパーテンプル、テンプル角度調整可、ストレートモダン、レンズ交換可、一眼フレームレス、広視界
質量(g)
32
レンズ色
ブルーミラー
フレーム色
ダークブルー&ブラックモダン
材質(レンズ)
ポリカーボネート