トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 1眼型 メガネ
大型オーバーグラス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89554543
品番
2800 PCF
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ゴーグルに近いスッポリ感。
形状
一眼型
機能
大型メガネ併用可
質量(g)
47
フレーム色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート