トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 2眼型 メガネ
ユニバーサルアイカップ保護メガネ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89554552
品番
2900 PCF
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
形状
二眼型
機能
フレーム・レンズ・ツバ一体形、サイド付テンプル長さ3段階調整可、全周囲ブローガード、UVカット、耐衝撃PC防曇レンズ
質量(g)
30
フレーム色
クリアーマット仕上げ(乱反射防止)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
調整機能
長さ調整可