Air Fly
Air Flyの メガネ・ゴーグル・防災面
Air Flyの 一般用メガネ
Air Flyの サングラス
AF-101C-3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89554553
品番
AF-101C-3
参考基準価格(税別)
¥14,750
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
鼻あてが無いので汗がたまらず空気も抜けるのでレンズが曇りにくいです。
鼻で支えないので、鼻が低い方でもジャストフィット可能です。
鼻に跡がつかず化粧や日焼け止めも落ちないので女性にも最適です。
用途
屋外での活動時に。
屋外でのスポーツ時に。
トラスコ品番
855-4783
セット内容
ケース、レンズ拭き布
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TR-90
質量(g)
25
2018年トラスコ掲載ページ
6 0050