トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 一般用メガネ
トーアボージンの サングラス
ユニバーサルアイカップ保護メガネ(ミラーレンズ)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89554561
品番
2908
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
形状
一眼型
機能
フレーム・レンズ・ツバ一体形、サイド付テンプル長さ3段階調整可、全周囲ブローガード、UVカット、耐衝撃PC防曇レンズ、ミラーUV400防曇レンズ(紫外放射99.9%カット)
質量(g)
30
フレーム色
クリアーマット仕上げ(乱反射防止)
材質(レンズ)
ポリカーボネート