ソニックスクラバー
ソニックスクラバーの 掃除用具
ソニックスクラバーの ブラシ
ソニックスクラバーの ハンディブラシ
キッチン・家庭用 替えブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89554596
品番
BPK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ソニックスクラバーベーシックタイプ グレーの交換用ブラシセットです。
仕様
ソニックスクラバーキッチン・家庭用 替えブラシ
トラスコ品番
819-3570
セット内容
ブラシ4種(軟質・硬質・硬質ラージ・硬質山型)×各1
材質
ブラシ:ABS、POM、ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
9 0369
繰り返し・詰め替え
対応