ソニックスクラバー
ソニックスクラバーの 掃除用具
ソニックスクラバーの ブラシ
ソニックスクラバーの ハンディブラシ
電動シューズブラシ 替えブラシセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89554632
品番
SBH-JP
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
交換用ブラシセットです。
仕様
作動時間120分〜180分(※連続作動時間を10分以内の場合)
トラスコ品番
819-3566
セット内容
内側用ソフトブラシ、外側・底部用ブラシ
材質
ブラシ:ABS、POM、ナイロン
電源
単3電池×4本(セット済)
2018年トラスコ掲載ページ
9 0368
繰り返し・詰め替え
対応