スイデン
スイデンの 冷房用品
スイデンの スポットエアコン (スポットクーラー)
スイデンの スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト
標準フィルター シーリング用(小)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89554982
品番
3025319000
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
標準フィルター(小)です。
用途
スポットエアコン用部品
トラスコ品番
793-9442
適合機種
SS-25CG
質量(kg)
0.116
色
黒
高さ(mm)
20
タイプ
シーリング用(小)
品名
シーリング用標準フィルター(小)
縦(mm)
346
横(mm)
200
アズワン品番
64-9623-19
2018年トラスコ掲載ページ
9 0859