スイデン
スイデンの 冷房用品
スイデンの スポットエアコン (スポットクーラー)
スイデンの スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト
標準フィルター 3口用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89555016
品番
3044517000
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
標準フィルターです。
用途
スポットエアコン用オプション
トラスコ品番
793-9485
適合機種
SS-63EH
質量(kg)
0.35
色
黒
高さ(mm)
5
タイプ
3口用
品名
3口用標準フィルター
縦(mm)
870
横(mm)
454
アズワン品番
64-9623-23
2018年トラスコ掲載ページ
9 0859