※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-0607-LER LEDパトベスト スリーライク 89556678 A-0607-LER LEDパトベスト スリーライク 89556678 A-0607-LER LEDパトベスト スリーライク 89556678

LEDパトベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89556678 品番 A-0607-LER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

幅の広い反射材と15000mcd高輝度LEDを採用しました。
強力に発光します。
反射に加えLEDの点滅で遠くのドライバーからも視認性が高くより安全に誘導可能です。
隊員・作業者の夜間誘導時、遠くのドライバーからも視認性が高く両者の安全性を高めます。

仕様白プリズム反射、LED赤16球 トラスコ品番836-5159 材質ポリエステル、高輝度プリズム 質量(g)330 テープ地色 肩幅(cm)35 着丈(cm)57 LED色 LEDランプあり 色(本体)ネイビー 2018年トラスコ掲載ページ6 0478

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする