※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製重量戸車用車

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89556827 品番 DS-60V
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。
防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。

用途
アングル、フラットバー用。
重量戸車用の車輪。
アングル、フラットバー用。
重量戸車用の車輪。
車輪径D(Φmm)60 トラスコ品番759-6286 適合機種FS-60V セット内容ボルトナット、ばね座金 材質車輪:ステンレス(SUS303)、ボルトナット:ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm)10 質量(kg)0.36 車輪径(Φmm)60 車輪幅B(mm)20 2018年トラスコ掲載ページ2 1090

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89556827
2024-02-12
用途:
交換工事
有限会社寿るがや 様 (建設業・工事業)

重量引戸が錆びて重かったが変えて。軽くなって客に喜ばれた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする