ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
4号ステンレスドアハンガー用単車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89557536
品番
4S-2WH
参考基準価格(税別)
¥27,290
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
用途
主にカーブレールや折戸用に使う車として。
仕様
軸受部には鋼球が封入されています
トラスコ品番
166-0110
材質
本体・戸車:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
0.64
品名
単車
寸法L(mm)
M14
寸法A(mm)
64
耐荷重(kg)
55
寸法b(mm)
44.9
寸法J(mm)
99.0
寸法K(mm)
60
適合レール
4号
2018年トラスコ掲載ページ
2 1100
吊車
単車