DAISAN
DAISANの 搬送
DAISANの コンベヤ
DAISANの ホイールコンベヤ
スライダーボードPP敷設シート貼り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89557895
品番
400100038PP
参考基準価格(税別)
¥29,370
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
平らな所にPPシートを下にして敷いて簡単にご使用いただけます。
自由にレイアウトができます。
幅(mm)
400
材質
POM
用途
物を移動させる床に敷いて使用します。
トラスコ品番
856-9222
長さ(mm)
2000
質量(kg)
3
2018年トラスコ掲載ページ
8 1303