※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライダーボード400×1000mm丸タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89558017 品番400100038R
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。

幅(mm)405 材質POM 用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 トラスコ品番856-0404 厚さ(mm)3.8 質量(g)820 機長(mm)1005 2018年トラスコ掲載ページ8 1303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89558017
2020-10-16
用途:
夕方等
その他業種

LED照明としては広範囲を照らす形となるので、広域的に明るくする用途に適していると
思う。ただ、その分目に光が入る角度も広く、ピンポイントに明るくするような照度ではないので、そういったスポットライト的な用途での使用には不向きかも?
コスパが良いので特に不満は感じない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする