※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の ギヤ、ラック
三興製作所[スプロケット]の ラックギヤ
取付穴加工ラック モジュール1.5〜6
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89562557
品番
MFD1.5-1000
参考基準価格(税別)
¥8,740
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
モジュール
1.5
歯数
212
歯幅(mm)
15
材質
S45C相当
表面処理
黒染
質量(kg)
2.14
種別
取付穴加工ラック
かみあい高さD(mm)
18.5
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
49.5
寸法G(mm)
180
高さH(mm)
20
寸法H(mm)
6
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
6
全長L(mm)
999.03
穴数
6
圧力角(°)
20
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(旧JIS5級)
歯面硬度
95HRB以下
使用ねじ
M5
注意
※連結の場合は、合わせラックギヤーの方法でピッチを合わせて取付てください。