※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の ギヤ、ラック
三興製作所[スプロケット]の ラックギヤ
取付穴加工ラック モジュール1.5〜6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89562611
品番
MFD2.5-1000
参考基準価格(税別)
¥12,080
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
モジュール
2.5
歯数
128
歯幅(mm)
25
材質
S45C相当
表面処理
黒染
質量(kg)
5.31
種別
取付穴加工ラック
かみあい高さD(mm)
27.5
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
52.7
寸法G(mm)
180
高さH(mm)
30
寸法H(mm)
8.6
寸法I(mm)
14
寸法J(mm)
9
全長L(mm)
1005.31
穴数
6
圧力角(°)
20
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(旧JIS5級)
歯面硬度
95HRB以下
使用ねじ
M8
注意
※連結の場合は、合わせラックギヤーの方法でピッチを合わせて取付てください。