※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFD2.5-1500 取付穴加工ラック モジュール1.5〜6 三興製作所[スプロケット] 89562627 MFD2.5-1500 取付穴加工ラック モジュール1.5〜6 三興製作所[スプロケット] 89562627

取付穴加工ラック モジュール1.5〜6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89562627 品番 MFD2.5-1500
参考基準価格(税別)¥17,710 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。

モジュール2.5 歯数192 歯幅(mm)25 材質S45C相当 表面処理黒染 質量(kg)7.97 種別取付穴加工ラック かみあい高さD(mm)27.5 寸法E(mm)12 寸法F(mm)34 寸法G(mm)180 高さH(mm)30 寸法H(mm)8.6 寸法I(mm)14 寸法J(mm)9 全長L(mm)1507.96 穴数9 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級JIS N9級(旧JIS5級) 歯面硬度95HRB以下 使用ねじM8
注意
※連結の場合は、合わせラックギヤーの方法でピッチを合わせて取付てください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする