※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFD6-1500 取付穴加工ラック モジュール1.5〜6 三興製作所[スプロケット] 89562742 MFD6-1500 取付穴加工ラック モジュール1.5〜6 三興製作所[スプロケット] 89562742

取付穴加工ラック モジュール1.5〜6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89562742 品番 MFD6-1500
参考基準価格(税別)¥77,400 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。

モジュール6 歯数80 歯幅(mm)60 材質S45C相当 表面処理黒染 質量(kg)37.2 種別取付穴加工ラック かみあい高さD(mm)54 寸法E(mm)23 寸法F(mm)94 寸法G(mm)220 高さH(mm)60 寸法H(mm)18 寸法I(mm)26 寸法J(mm)18 全長L(mm)1507.96 穴数7 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級JIS N9級(旧JIS5級) 歯面硬度95HRB以下 使用ねじM16
注意
※連結の場合は、合わせラックギヤーの方法でピッチを合わせて取付てください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする