ダイヤハンドドレッサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89567108 品番57502
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ダイヤモンド電着を施した平形ハンディータイプの軽量ドレッサです。

粒度200 全長(mm)150 刃長(mm)50 トラスコ品番833-8172 幅(mm)20 質量(g)86 2018年トラスコ掲載ページ5 1027

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする