ダイヤシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 粒度150 トラスコ品番831-5202 注文コード89567878 品番56732
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は粒度・トラスコ品番など15種類から選べます 他の種類を見る
粒度150 トラスコ品番831-5202 幅(mm)20 用途基材には極薄銅合金を使用し、シート面全体にダイヤモンド砥粒が電着されています。 長さ(mm)100 質量(g)13 2018年トラスコ掲載ページ5 1278

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする