NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の 研磨シート
NSK(ナカニシ)の 研磨材付シート
ダイヤシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89567914
品番
56738
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
粒度
1200
トラスコ品番
831-5206
幅(mm)
20
用途
基材には極薄銅合金を使用し、シート面全体にダイヤモンド砥粒が電着されています。
長さ(mm)
100
質量(g)
13
2018年トラスコ掲載ページ
5 1278