ダイヤシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89567948 品番 56742
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
粒度150 トラスコ品番831-5209 幅(mm)50 用途基材には極薄銅合金を使用し、シート面全体にダイヤモンド砥粒が電着されています。 長さ(mm)100 質量(g)8 2018年トラスコ掲載ページ5 1278

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする