NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の 研磨シート
NSK(ナカニシ)の 研磨材付シート
ダイヤシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89567966
品番
56744
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
粒度
300
トラスコ品番
831-5211
幅(mm)
50
用途
基材には極薄銅合金を使用し、シート面全体にダイヤモンド砥粒が電着されています。
長さ(mm)
100
質量(g)
6
2018年トラスコ掲載ページ
5 1278