NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の 研磨シート
NSK(ナカニシ)の 研磨材付シート
ラッピングフィルムシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
89568352
品番
56962
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
非常に薄く柔軟性があり、ロール状や曲面、スリットなどの精密研磨に最適です。
粒度
400
トラスコ品番
833-8127
長さ(mm)
280
幅(mm)
220
色
アイボリー
質量(g)
221
2018年トラスコ掲載ページ
5 1338