NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の 研磨シート
NSK(ナカニシ)の 研磨材付シート
ラッピングフィルムシート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
粒度
600
注文コード
89568368
品番
56963
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
この商品は
粒度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
非常に薄く柔軟性があり、ロール状や曲面、スリットなどの精密研磨に最適です。
粒度
600
トラスコ品番
833-8128
長さ(mm)
280
幅(mm)
220
色
グリーン
質量(g)
86
2018年トラスコ掲載ページ
5 1338