- 疲労軽減マット もりや産業 89569952 - 疲労軽減マット もりや産業 89569952

疲労軽減マット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89569952 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

合成ゴムでできています。
4角にはナナメの角度をつけ、躓き防止対策がしてあります。
適度な柔らかさを素材と穴空け加工によって生み出しています。
足腰の疲れや、地面からの冷えを軽減させます。
素材の特性で、裏が滑りにくくなっています。

材質クロロプレンゴムスポンジ 厚さ(mm)15 寸法(幅W×長さL)(mm)500×1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89569943
2016-10-21
用途:
パートさんの立ち作業時に
製造業

価格的にはもっと安価な商品は有りましたが、
クオリティを優先し選びました。
パートさんには喜んでもらえ大変満足です。
他の所でも使いたいので
今度は大きなサイズを購入予定です。
ありがとうございました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする