曜日別特売
#420 PEクロステープ オカモト[安全靴・作業靴] 89569961

PEクロステープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
透明
基材ポリエチレン+ポリエチレン織布
内容量1巻注文コード89569961品番#420
参考基準価格(税別)¥708販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

耐久性に優れたポリエチレン製の基材を使用。
鮮やかなカラーバリエーションで高い視認性。
手切れ性が良く、作業性に優れる。
油性インクで文字が書ける。
重ね貼りができる。

透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.12基材ポリエチレン+ポリエチレン織布粘着剤アクリルエマルジョン系粘着剤粘着力7.3N/25mm、2.92N/10mmトラスコ品番469-4287質量(g)150規格50mm×25m引張強度(N/25mm)87.5紙管種類再生紙引張強度(N/10mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89569961
2023-01-29
用途: 梱包用、メモ塗布用。
教育・研究機関

布テープや紙テープと同様に、梱包用として使用しています。
透明なので、メモを書いた紙の上にも貼れるので大変重宝します。
手で任意の長さで切れるのが便利。
リピートして注文しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする