※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用スナップフック
ステンレスゴールドスナップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89570382
品番
P-669
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
線材を曲げ加工しており、強度があり安定しています。
用途
チェーンの先端金具・フックとして。
フェンス用チェーンの先端金具。
トラスコ品番
829-0601
材質
ステンレス
質量(g)
11
種類
スナップフック
寸法A(mm)
49
寸法C(mm)
10
寸法b(mm)
6
使用荷重(kN)
0.14
2018年トラスコ掲載ページ
2 0961