JPデッキブラシ180

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 商品タイプ本体 注文コード89570634 品番CL673-000J-MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は商品タイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

隅のゴミを掃き出す台形ヘッド。
耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用いただけます。組み立て式。

毛丈(mm)40 柄の形状継ぎ柄 全長(mm)1250 材質(ブラシ部)PET 材質(グリップ)ポリプロピレン ブラシ幅(mm)200 材質(ハンドル)スチール 材質(ヘッド)ポリプロピレン 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

JPシリーズ 継ぎ柄式清掃道具

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89570634
2025-10-21
用途:
工場の床掃除
製造業

力を込めて 床を掃除すると パイプの強度が弱いので 曲がりそうになり 使用しにくいです

対象商品:
89570643
2017-11-17
用途:
作業場の掃除
農・林・水産業

間違ってスペアを注文してしまいました。家にあった他のポールにとりつけることができうまく使えました
土間の土汚れがきれいに洗い流すことができ満足です

対象商品:
89570634
2017-06-30
用途:
清掃用

ブラシ自体は悪くない。継ぎ柄が差し込み式で、しっかり差すと外れない。せっかく3分割でコンパクトになるのだから、ブラシ部のように継ぎ柄部もねじ込み式が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
89570634
2017-03-05
用途:
洗浄作業時
アイコーポレーション 様

毛並みもしっかりしていて耐久性もよさげで何より長さが変えられる点がいい

対象商品:
89570634
2016-10-15
用途:
飲食店フロア清掃
飲食業

汚れの落ちもよく、大きさも問題なく使用できました。

対象商品:
89570643
2015-02-13
用途:
床清掃

毛の部分が長く使っていても取れにくい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする