ニトムズ
ニトムズの マスキングテープ
HARU 和紙テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89570678
品番
F0021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
室内の壁面に貼って、オリジナルの空間づくりが簡単にできます。
微粘着なので、しっかり貼れて、きれいに剥がせます。
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
10
基材
和紙
色
ディープフォレスト02
粘着剤
アクリル系
用途
壁面の装飾に。
仕様
1巻、貼ってはがせる微粘着タイプのテープです。
トラスコ品番
831-5285
質量(g)
175
テープ厚さ(mm)
0.09
引張強度(N/10mm)
33.4以上
2018年トラスコ掲載ページ
6 2131