ニトムズ
ニトムズの マスキングテープ
HARU 和紙テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
50
色
リップスティック06
注文コード
89570705
品番
F0260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・色
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
室内の壁面に貼って、オリジナルの空間づくりが簡単にできます。
微粘着なので、しっかり貼れて、きれいに剥がせます。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
基材
和紙
色
リップスティック06
粘着剤
アクリル系
用途
壁面の装飾に。
仕様
1巻、貼ってはがせる微粘着タイプのテープです。
トラスコ品番
831-5271
質量(g)
60
テープ厚さ(mm)
0.09
引張強度(N/10mm)
33.4以上
2018年トラスコ掲載ページ
6 2131