- PCホルダー6丁組 BEST[金物] 89570887

PCホルダー6丁組

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6丁) 注文コード89570887 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JIS付スパナセット。
必要なサイズだけ取り出せるPホルダー付

セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24mm 質量(g)640 商品構成セット品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89570887
2018-09-24
用途:
機械等のメンテナンス
農・林・水産業

現在は取り扱い終了ですが、最高に良い商品だと思います。

対象商品:
89570887
2018-05-06
用途:
機械のメンテナンス時

セットになっており他のメーカーのスパナより使いやすい工具でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする