ノーリツイス
ノーリツイスの パーティション
ノーリツイスの パネル式パーティション
エレメントパネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89571414
品番
EP-F1209-B
参考基準価格(税別)
¥79,700
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
キャスター付で移動が楽です。
急な場面でも仕切りが簡単にできます。
ピクチャーレールを標準装備しており、別売の専用フックを使用し絵画などを掛けることが可能です。
別売の連結パーツで増連も可能です。
高さ(mm)
1200
色
ブルー
幅(mm)
900
トラスコ品番
859-1110
材質
フレーム:アルミ、パネル部:再生紙ハニカムコア、脚部:スチール、ポリプロピレン
質量(kg)
10
奥行(mm)
430
2018年トラスコ掲載ページ
10 0129
脚の種類
キャスター付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません