バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの ブラシ
バーテックの パイプブラシ
パイプクリーンブラシ ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89572184
品番
61390201
参考基準価格(税別)
¥3,948
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
バーキュートパイプクリーンブラシと別売りの専用ハンドルが接続できる、長さ調節用ジョイントです。
仕様
バーテック パイプクリーンブラシ ジョイント
トラスコ品番
856-3167
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
1000
質量(g)
73
アズワン品番
64-9294-44
2018年トラスコ掲載ページ
9 0315
繰り返し・詰め替え
対応