ログラン(硬質ウレタンゴム)シート ブラウン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)10 トラスコ品番434-0060 注文コード89572716 品番A10150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は厚さ・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る
ブラウン 幅(mm)150 長さ(mm)150 厚さ(mm)10 トラスコ品番434-0060 材質エステル系ウレタン 質量(kg)0.290 使用温度範囲(℃)-30〜80 硬度(ショア A)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする