サンドペーパー PL2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15枚) 注文コード89572832 品番498322
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

D90mm用、穴無しサンドペーパーです。
マジック式です。

用途
プラスティック。
人口大理石などの鉱物材。
ハイグロスペイント。
粒度500、S500 トラスコ品番824-5784 材質基材:ニット地+スポンジ グレー 質量(g)90 基材 外径(mm)90 2018年トラスコ掲載ページ5 0299

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする