Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
1013 クラフトフォーム マイクロESDドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89572892
品番
73670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス、六角、トルクス(ヘックスローブ)
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
437-9306
セット内容
44ビット:(-)1.5・2.0・3.0/(+)No.00・No.0・No.1/トルクス(ヘックスローブ):T5・T6/六角:1.5・2.0/ハンドル
質量(g)
125
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし