※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
商品レビューを投稿する内容量1個接続口径1/4入力信号電流形DC4~20mA(シンクタイプ)ケーブルコネクタライトアングル型3m注文コード89573017品番ITV1111-01N2CL4
参考基準価格(税別)¥35,860販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
この商品は接続口径・入力信号・ケーブルコネクタなど1800種類から選べます ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下