電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1内容量1個
関連資料:カタログ
注意
新計量法上海外向けのみの販売となります。
全1800種類を絞り込む
接続口径
入力信号
モニター出力
1800種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89571294ITV1111-011S2ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571319ITV1111-011S4ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571346ITV1111-011L2ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571364ITV1111-011L4ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571398ITV1111-011N2ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571416ITV1111-011N4ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571450ITV1111-011BS2フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571468ITV1111-011BS4フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571495ITV1111-011BL2フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571520ITV1111-011BL4フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571547ITV1111-011BN2フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571565ITV1111-011BN4フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571599ITV1111-011CS2L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571617ITV1111-011CS4L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571644ITV1111-011CL2L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571669ITV1111-011CL4L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571696ITV1111-011CN2L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571714ITV1111-011CN4L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571748ITV1111-012S2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571766ITV1111-012S4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571800ITV1111-012L2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571818ITV1111-012L4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571845ITV1111-012N2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571870ITV1111-012N4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571897ITV1111-012BS2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571915ITV1111-012BS4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571949ITV1111-012BL2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571967ITV1111-012BL4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571994ITV1111-012BN2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572019ITV1111-012BN4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572046ITV1111-012CS2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572064ITV1111-012CS4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572098ITV1111-012CL2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572116ITV1111-012CL4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572150ITV1111-012CN2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572168ITV1111-012CN4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572195ITV1111-01N1S2ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572220ITV1111-01N1S4ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572247ITV1111-01N1L2ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572265ITV1111-01N1L4ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572299ITV1111-01N1N2ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572317ITV1111-01N1N4ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572344ITV1111-01N1BS2フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572369ITV1111-01N1BS4フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572396ITV1111-01N1BL2フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572414ITV1111-01N1BL4フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572448ITV1111-01N1BN2フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572466ITV1111-01N1BN4フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572500ITV1111-01N1CS2L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572518ITV1111-01N1CS4L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする