ボードデンマル石こうボード用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89573453 品番 BDM-10022
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

特殊制限刃を加えることによって削材への過度の食い込みを防ぎ軽い切断を実現しました。
鋭角研磨で切断ボード表面紙も綺麗に切断出来ます。
高硬度微粒チップ採用で切れ味長持ちです。
ホワイトコーティング仕様です。

用途
石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。
石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。
外径(mm)100 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.2 刃数22 仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。 トラスコ品番834-5438 材質刃先:超硬チップ 質量(g)39 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 2018年トラスコ掲載ページ5 0779

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする