BDM-12528 ボードデンマル石こうボード用 ハウスビーエム 89573462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボードデンマル石こうボード用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)125
刃厚(mm)1.3
刃数28
内容量1枚注文コード89573462品番BDM-12528
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

特殊制限刃を加えることによって削材への過度の食い込みを防ぎ軽い切断を実現しました。
鋭角研磨で切断ボード表面紙も綺麗に切断出来ます。
高硬度微粒チップ採用で切れ味長持ちです。
ホワイトコーティング仕様です。

用途
石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。
石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。
外径(mm)125穴径(mm)20刃厚(mm)1.3刃数28仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。トラスコ品番834-5439材質刃先:超硬チップ質量(g)61最高使用回転数(min-1[r.p.m])96002018年トラスコ掲載ページ5 0779
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする