充電デンマル木工用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89573487 品番 JDMZ-12556
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最高級微粒チップ採用の為、刃先がより鋭利になり耐摩耗性が上がりました。
6対1組刃(平刃)を採用した為、直進性に優れ高精度な切断が可能です。
ドレスマルノコに最適な刃型、刃厚設計です。
台金表面にゴールドフッ素コーティング加工のため、滑りの良い切断が可能です。
制振・清音ブルーレーザースリット採用で切断時の横振れを制限し、切断音も軽減します。
集じん丸のこ、防じんマルノコ、充電マルノコ、コーに優れ耐久長持ち。

用途
一般木材、合板、集成材、石こうボード、ファイバーボードなど。
一般木材、合板、集成材、化粧合板、パーチクルボード、石こうボード、スタイロフォーム、コンパネ材、MDF材、OBS材等。
刃数56 トラスコ品番836-3366 材質台金:炭素工具鋼、チップ:超硬、刃先:超硬チップ 質量(g)102 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9600 外径×刃厚×内径(mm)125×1.2×20 適合材木工 外径×刃厚×穴径(mm)125×1.2×20 2018年トラスコ掲載ページ5 0789

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする