※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

135273 851/9C ビット Wera 89573924 135273 851/9C ビット Wera 89573924

851/9C ビット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89573924 品番 135273
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
刃先(+)0 トラスコ品番437-1593 全長(mm)64 直径(Φmm)1.8 質量(g)6 軸径(Φmm)4 先端サイズNo.0 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89573924
2019-09-14
用途:
差し替え精密ドライバーの替えビットとして

基板内作業などの時に、差し替え型の精密ドライバーと組み合わせて使っています。とても作りの良いビットで、ネジをなめたりしにくいので安心して使えますが、いかんせん値段が高いです。普通の精密ドライバーが2本買える価格なので、正直なところ、ずっと使い続けるかどうかは微妙です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする