フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの ボールローラー
切削加工品上向用
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89574643
品番
C-32H
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。
用途
重量物の搬出搬入。
ラインの方向転換。
作業台。
装置への経路。
仕様
上向き用、許容荷重1000kg
トラスコ品番
829-0224
材質
スチール(SUJ2)
質量(kg)
20
許容荷重(kg)
1000
高さ(mm)
130
アズワン品番
64-8435-92
直径(mm)
187
2018年トラスコ掲載ページ
8 1329
CADデータダウンロード
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません